SK-429BK カラーブラインドリベット SK(新潟精機) 86924232

 

SK-429BK カラーブラインドリベット SK(新潟精機) 86924232
SK-429BK カラーブラインドリベット SK(新潟精機) 86924232
SK-429BK カラーブラインドリベット SK(新潟精機) 86924232
SK-429BK カラーブラインドリベット SK(新潟精機) 86924232

カラーブラインドリベット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20本)注文コード86924232品番SK-429BK
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

フランジの部分に着色を施しました。
カラーバリエーションの中から母材に近い色を選び、リベット箇所を目立たなくすることができます。

用途
母材と部材の締結に
質量(1本)1g材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール寸法A(mm)3.2寸法B(mm)8.1寸法C(mm)6.4寸法D(mm)42締付可能厚(mm)3.2~4.8下穴径(Φmm)3.3~3.4表面処理カラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86924284
2021-02-11
用途: 自動車の内装固定に使用

自動車の内装部品の固定に使用するため購入しました。
頭の色が黒で内装にバッチリでした。
また購入したいとおもいます。

対象商品 : 86924336
2018-10-05
用途: 製作・修理など

黒の色を塗る手間がはぶけるので助かります。違うサイズでもリピしたいです。

対象商品 : 86924135
2015-08-16
用途: スクーターの外装

樹脂部品の結合にタピングスクリューより便利なのでリベットを使います。
この商品はコマの頭が黒くて見た目もよく、見える部分にも使えるものだと思います。

対象商品 : 86924135
2014-12-20
用途: アルミパイプへの細いロープ止め
ウチダパラモーター商会

1回に60本ほど使うため1箱に20本の員数では当然足りません、色なしリベットをホームセンターで購入すると1箱に60本程入って600~700円で購入できます。入数的に比較するとなぜこのように高価なのでしょうか。

MonotaROからの回答

申し訳ございませんが、参考基準価格があり、各メーカーの値段設定につきましては、弊社ではわかりかねます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3336:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする