フレックスブラインドリベット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50本) 注文コード86924695 品番FX-501
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

1種類のリベットで広範囲の板厚の締結に対応
マンドレルの抜け強度が強い

材質(スリーブ)アルミニウム合金 材質(シャフト)スチール 寸法A(mm)4 寸法B(mm)9.3 寸法C(mm)8 寸法D(mm)47 締付可能厚(mm)1.2〜6.3 下穴径(Φmm)4.1〜4.2 質量(1本)2g 用途母材と部材の締結に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86924686
2025-09-16
用途:
釣り台作り
その他業種

以前に買ったブライドリベットより軸が太く止め口も
大きく良く締まります、

2025-07-23
用途:
キャスター取付
株式会社アップライト 様 (飲食業)

板の厚さにフレキシブルに対応出来るのでリピート購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3732:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする