ブラインドリベット PLタイプ

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20本) 注文コード 86924731 品番 DAS44PL
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、
金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。
また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。

材質(スリーブ)アルミニウム合金 材質(シャフト)ハイカーボンスチール 寸法A(mm)3.2 寸法B(mm)9.7 寸法C(mm)6.4 寸法D(mm)42 締付可能厚(mm)4.5〜6 下穴径(Φmm)3.4 質量(1本)1g 用途母材と部材の締結に

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
自動車整備
不動産業

このリベットいいですわ!開き方が花びらのようになります。さすが新潟三条製品

2023-01-05
用途:
ドラレコのカメラ取り付け
建設業・工事業

バイク用ドラレコのカメラ取り付けの際に使用 リアフェンダーにカメラを取り付けたのですが裏側のボルト数個外すのが面倒だったのでリベットを使用 思った通りしっかり固定できました 異種金属接触腐食の心配もありますがリベット自体の錆びの心配はないのでよし
品質価格強度とも文句なしです

1人が参考にしています
対象商品:
86924731
2023-01-16
用途:
看板パネルの剥がれ防止
クロスアップ 様 (製造業)

対象物に対して、適宜の締め付けが得られます。
アルミ製なので錆にも強いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
86924731
2023-01-04
用途:
3Dプリンター造形部品の組立
AtomicWorks合同会社 様 (製造業)

3Dプリンターで造形した部品どうしの組立に使用しています。積層部品の為柔らかいのでブラインドリベットPLタイプはとても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
86924756
2021-10-24
用途:
自動車のバンパーで使用

メルセデスの樹脂バンパーは、これでしっかり留まります。(元からブラインドリベットを使用しいている部分のみ)
最初分からなくて、普通のタイプを使ったが、穴が広がっただけできちんと留まりませんでした。
日本製でバラつきも少なく安定して使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
86924722
2021-08-22
用途:
バイク整備に於いて金属と樹脂の固定に使う。
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

金属と樹脂をリベット止めするとき手前の金属には問題ありませんが、奥側の樹脂にはリベットがめり込んで締結がしばしば緩くなります。この商品を試したところ今までの問題が一気に解決されました。価格的には少し高価ですが仕上がりに満足できる商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
86924765
2021-01-04
用途:
柔らかい材料の固定に

大きく放射状に広がるため、木材等の柔らかい材料に対しても安心して使えます。ただ、予想外に大きく広がるため、適切なサイズのものを使わないと,壁際等には使いにくい面もあります。

1人が参考にしています
対象商品:
86924765
2021-02-16
用途:
競技用車両の補修等
Be企画 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

プラスチック等に結合に使用。従来品よりの安心出来ます、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3740:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする