SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 釘
SK(新潟精機)の リベット・鋲
ブラインドリベット CPタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
86924817
品番
DAS542CP
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
締結部から水や空気が漏れず、完全密閉の締結が可能
スリーブが直接母材と接しないため、電食を防止します。
用途
母材と部材の締結に
下穴径(Φmm)
4.2〜4.3
寸法A(mm)
4
寸法D(mm)
47
寸法B(mm)
11.3
寸法C(mm)
6.4
材質(キャップ)
ナイロン6
質量(1本)
1g
材質(スリーブ)
アルミニウム合金
材質(シャフト)
ハイカーボンスチール
締付可能厚(mm)
1.6〜3.2