SR-2 ハンドリベッタ SK(新潟精機) 86924887 SR-2 ハンドリベッタ SK(新潟精機) 86924887

ハンドリベッタ

(17件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86924887 品番 SR-2
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ノーズピースの付け替えで4サイズのリベットの締結が可能です。
本体は堅牢な鋳物製で確実な締結が可能です。
ノーズピースの付け替えで4サイズのリベットの締結が可能です。

使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8 用途ブラインドリベットの締結に 付属品ブラインドリベット(SK-320、SK-429、SK-529)各5本 厚さ(mm)28 全長(mm)265 材質(本体)鋳物 質量(g)560 全幅(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86924871
2023-01-20
用途:
製作物部材取り付け
製造業

年に数回の使用頻度から高価な道具を準備するのは無駄と思い最安値の商品を
購入したが十分に使用出来るもので満足。

1人が参考にしています
対象商品:
86924871
2022-03-04
用途:
バイク整備

バイクマフラーのリベット打ち直しのために購入、安価ですが問題なく使用できました。コストパフォーマンスに優れた商品です。

対象商品:
86924871
2021-10-22
用途:
vt250fのフェンダー修理
サービス業

フェンダーのパーツを接合するために使用。きちんとリベット接合できました。

対象商品:
86924871
2021-06-15
用途:
田植機の修理
農・林・水産業

リベットと一緒に注文しました。見た目は力が弱そうな外観でしたが、実際使うとしっかりと作業ができる強度を持っていました。アルミリベットは柔らかく、リベットの芯がリベッターのつかみの部分に食い込んで、うまく抜けないときがあります。仕方が無いのかなとは思いますが、すっと抜けると作業効率が上がるのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
86924871
2019-12-29
用途:
ステンレスリベットの締め付けに
サービス業

ステンレスリベットの締め付けに使用。ステンレスだからなのか結構力が必要で、両手での作業が必要だった。力が入る分シャフトが吹っ飛ぶのでどこに飛んでいったかわからなくなることもあった。作業自体は問題なく出来てるし、値段も安いからこんなものだと思う。

対象商品:
86924871
2019-02-15
用途:
金物の接続に
医療・福祉・介護関連業

いまいち使い勝手がよくない。説明書をもう少し丁寧にしてもらいたい。

対象商品:
86924871
2018-12-06
用途:
燻製缶作りに使用
市川工房 様 (その他業種)

ちょっとしたリベット作業に重宝している。
特に安価ながらも軽いのが良い。

対象商品:
86924871
2018-07-17
用途:
シャッターの修理
藤原電機商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

過去使用していたリベッターが見当たらずに已む無く
価格の安い当品を購入使用しましたが
なんら違和感が無く使用できました。
満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする