SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の スパナ/レンチ
SK(新潟精機)の 六角棒レンチ
SK(新潟精機)の 六角棒レンチ折りたたみ式
ボールポイントレンチセット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86924932
品番
HKS-B2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
先端ボールポイントで、片角30°までの傾斜角度での締め付け作業が可能
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
ナイフ型
タイプ
ミリ(ボールポイント)
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
26
全長(mm)
108
質量(g)
220
レンチサイズ(mm)
2.5、3、4、5、6、8
全幅(mm)
30
焼入硬度
HRC45〜53