SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ポンチ/刻印/ハトメ
SK(新潟精機)の ポンチ
SK(新潟精機)の ピンポンチ
ピンポンチ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86924957
品番
P-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
グリップ部に滑りにくいローレット加工
全長(mm)
150
用途
平行ピン、テーパーピン、スプリングピンの打ち込み・抜き取り・釘締め、隅・際の釘打ちなどに
材質
炭素工具鋼(SK)
質量(g)
55
硬度HRC
50〜52
先端サイズ(mm)
3
外径(mm)
10