SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ポンチ/刻印/ハトメ
SK(新潟精機)の ポンチ
SK(新潟精機)の ピンポンチ
ピンポンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86924993
品番
P-7
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
グリップ部に滑りにくいローレット加工
全長(mm)
150
用途
平行ピン、テーパーピン、スプリングピンの打ち込み・抜き取り・釘締め、隅・際の釘打ちなどに
材質
炭素工具鋼(SK)
質量(g)
69
硬度HRC
50〜52
先端サイズ(mm)
7
外径(mm)
10