ドリルセット10本組

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容(ドリルサイズ)1、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9 注文コード86925106 品番SLD-10
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

先端部シンニング加工(1mm以上)。細穴加工やホビー用に活躍します。
収納・取り出しに便利なスライドケース入り。

材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)126 用途薄鉄板・プラスチック・アクリル板等に。 セット内容(ドリルサイズ)1、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9 厚さ(mm)9 質量(g)34(ケース込み) 全幅(mm)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
試作用基板の穴あけ

Φ0.4が欲しかったのですが単品で見つけられなかったのでこちらを購入しました。価格も安いし使い勝手も悪くないので助かります。
ただしケースの作りが雑なのかドリルがとなりの溝に入っていることがある。
それが残念です。

対象商品:
86925097
2023-11-14
用途:
模型製作

安い。実用的で不満は無いが、ケースを見た時に、ケースの色に同化して、ドリルが非常に見にくくて取り出しにくいが困る。ケースの色を白に変えると良いのではと思う。

対象商品:
86925106
2021-10-25
用途:
オーディオ機器の修理
製造業

稼働ギアの軸穴開け様に使用。1.5-2.0の間で調整するのに便利。

対象商品:
86925097
2021-04-22
用途:
真鍮材・プラスチック・薄い鉄材に 穴明作業
近藤工業 様

星を4つにしたのは、スライドケースが黒色でドリルも黒では、ドリルの出し入れに難儀しますでしょうが。 ドリルが高速度工具鋼なら、黒染めなしにして欲しい。

対象商品:
86925106
2018-07-07
用途:
手芸の穴あけ
教育・研究機関

手芸でレジンのアクセサリーの穴あけに使っています。通すものの太さがさまざまあるため、コンマ1ミリずつサイズがあるのはありがたいです。ピンバイスも同じメーカーのものを購入したので、しっくり使えます。

対象商品:
86925097
2021-05-26
用途:
穴あけ作業
京都堀川山下眼鏡工房 様 (製造業)

普通に使いやすい。
さほど精度がいらない作業には問題有りません

対象商品:
86925097
2021-04-16
用途:
プラスチック部品の穴あけ

@ケースが最悪。本来スライドさせて1本づつ取り出すケースだが、簡単に手前に外れてしまう。商品到着時にはドリルがケース外に飛び出していました。
Aドリル径が違うのに、長さがほぼ同じ物が混じっている。輸送中に欠けたのか、同じ径のドリルが入っているのか。とても業務で使える代物ではないので、ノギスで径は測定していません。
B0.3mmドリルは油べっとりでケースから出てこない。
粗悪品です。新潟精機さん、しっかり品質管理して下さい。

2017-12-11
用途:
噴口に
農・林・水産業

極細だから サイズの確認にマイクロメーターで測定。サイズは非常に正確です。容器に並べただけですから 一度 ひっくり返すと 大変です。穴に差す方式の容器にすれば良いのに と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする