C-125 サークルカッタ SK(新潟精機) 86925291

 

C-125 サークルカッタ SK(新潟精機) 86925291
C-125 サークルカッタ SK(新潟精機) 86925291
C-125 サークルカッタ SK(新潟精機) 86925291
C-125 サークルカッタ SK(新潟精機) 86925291

サークルカッタ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86925291品番C-125
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。

用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。穴あけサイズ(Φmm)25~125シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm全長(mm)108適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス)厚さ(mm)21質量(g)172全幅(mm)84シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸センタードリル径(Φmm)5.5穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
注意
※ドリルスタンド、ボール盤に取り付けてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86925291
2022-01-27
用途: スピーカー取り付けの為
atelier-h

薄いアルミ板で試してみました。
材が1mm以上だと時間かかりますが切り取ることは出来ました。
柔らかい材や薄いアルミとかなら問題なく使えます。

対象商品 : 86925291
2016-12-15
用途: 製品の穴あけ時。
株式会社フォースしんせい

最初は、設定に戸惑いましたが、思ったより簡単に穴が開けられました。

1が参考にしています
対象商品 : 86925291
2019-11-27
用途: 1mmの鉄板の穴あけ加工

1mmの鉄板の穴あけ加工が、全くできなかった。バイトの強度不足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする