SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ホールソー・コアドリル
SK(新潟精機)の 自由錐
SK(新潟精機)の 自由錐関連商品
サークルカッタ替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
一般用
注文コード
86925307
品番
C-125A
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
51
種別
一般用
厚さ(mm)
5
質量(g)
8
全幅(mm)
5