※使用例

AP-S チップ付自動ポンチ SK(新潟精機) 86925325 AP-S チップ付自動ポンチ SK(新潟精機) 86925325 AP-S チップ付自動ポンチ SK(新潟精機) 86925325

チップ付自動ポンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86925325 品番AP-S
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

押し込むだけで簡単にポンチングできます。
先端超硬チップ付。
打力調整可能。
AP-Sはケガキ針にもなります。

全長(mm)143 外径(mm)9 質量(g)21 用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86925325
2021-06-25
用途:
アルミ板、ステンレス板の加工など

胸ポケットに刺せて、携帯でき持ち運びにも便利。
ペンシル感覚でケガキやパンチが軽く出来るので大変便利。また背中のネジ摘みで強さも変えられます。

交換部品として、先端のロッドマーカー(チップ付自動ポンチ AP-S用 )がメーカーから発売されてますので、是非取り扱って下さい。
交換部品も、一緒に取り扱って頂くとケガキ棒としては多少高いですが、安心して購入できます。
よろしくお願いします。

対象商品:
86925325
2021-06-03
用途:
アルミ板の加工

ケガキやポンチがペンシル感覚で軽くマーキング出来て便利です。軽く出来るので、位置も狂わない。

蓋の取付もしっかりしてて抜け落ちることもなく、上着の胸ポケットに刺して常に携帯出来便利です。
チャチぽっく見えるが、意外としっかりしてます。

蓋が反対側に留めれると、邪魔にならないので便利と思いますので、改良して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする