曜日別特売
CP-150 センターポンチ SK(新潟精機) 86925404

CP-150 センターポンチ SK(新潟精機) 86925404
CP-150 センターポンチ SK(新潟精機) 86925404
CP-150 センターポンチ SK(新潟精機) 86925404
CP-150 センターポンチ SK(新潟精機) 86925404
CP-150 センターポンチ SK(新潟精機) 86925404

センターポンチ

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)150
内容量1個注文コード86925404品番CP-150
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。

用途
ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。
全長(mm)150材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ質量(g)142外径(mm)13

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86925386
2024-05-29
用途: 穴あけ前の下穴準備にて
製造業

使って良かったと思いました。
駄目になったら又購入したいと思います。

対象商品 : 86925386
2023-03-27
用途: 場所きめ
その他業種

ステンレスネジ相手で,センターを出すことが大事だと知ったので,木工用に初めて買ってみました。正確な位置決めではありませんが,やはり持っておいた方が良いと感じました。

対象商品 : 86925386
2022-09-29
用途: 浴室壁タイルに穴あけ

価格も安くセンターポンチはこれ一択で使ってます。不満なところは今のところありません。

対象商品 : 86925404
2022-07-20
用途: 金属板穴あけ用
不動産業

穴あけ時に刃の先端がズレたりして難しいが、これを使うとずれないので楽である。素人ゆえ知らなかった。

対象商品 : 86925386
2021-05-09
用途: 金属へドリル開けの下穴
製造業

ステンレスに対して使用しました。100発以上使いましたが変形なども一切見られることはなく健全な状態を保ってます。手ごろな値段でとても助かります。端材の鋼材で自作したポンチを代用していましたが、もっと早く買えばよかったとつくづく感じる使いやすさでした。

対象商品 : 86925395
2021-05-21
用途: 住宅リフォーム(DIY)
電気・ガス・熱供給・水道業

近所のホームセンターで買うより安く買えました。
モノタロウファンになりました。

対象商品 : 86925386
2020-07-30
用途: ドリル等の印
その他業種

紛失のため購入しました。お手頃価格ですが問題なく日々活躍しています。

対象商品 : 86925386
2021-11-30
用途: ドリル穴あけの際の位置決め
国立大学法人東京科学大学教育・研究機関

値段で選定してしまったので仕方ないのかもしれませんが、先端のとがり方が甘く位置決め精度が出ない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする