曜日別特売
HP-125 ハンディポンチ SK(新潟精機) 86925422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンディポンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)125
内容量1個注文コード86925422品番HP-125
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

先端焼入を施したセンターポンチ。
握りやすく手にひびかないプラスチックグリップ採用。

用途
ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。
全長(mm)125材質炭素工具鋼(SC)質量(g)74全幅(mm)15先端角度60°先端硬度HRC58~63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86925431
2018-02-06
用途: 鉄材加工(穴あけ時)
農・林・水産業

今まで、一回り小さいサイズを使用していたが、先端がつぶれてきたので買い替え、一回り大きいサイズにしたので、握りやすく、使いやすくなった。

対象商品 : 86925413
2017-09-27
用途: 現場道路上に金属鋲打ち込み作業
その他業種

測量基点鋲や境界点鋲打ち込みで最初にポンチでガイドホールを刻印し、振動ドリルで穴開け金属鋲を打ち込み作業の正確性や質の向上に役だっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする