SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ポンチ/刻印/ハトメ
SK(新潟精機)の 刻印
SK(新潟精機)の 刻印バラ
精密刻印 普通数字
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86925501
品番
SP3-1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
寸法(mm)
3
厚さ(mm)
7
全長(mm)
60
質量(g)
18
文字
1
用途
鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
材質
S50C
文字種別
数字
全幅(mm)
7
硬度HRC
58〜62