3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密刻印 普通数字

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86925571 品番 SP3-8
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別) 値下げ
329

持ちがよく、鮮明な刻字が可能

寸法(mm)3 厚さ(mm)7 全長(mm)60 質量(g)18 文字8 用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 材質S50C 文字種別数字 全幅(mm)7 硬度HRC58〜62

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86925867
2014-11-18
用途:
リングに刻印する

数字1つなくしてしまったので、一個から変えたのでよかったです。

対象商品:
86925544
2015-06-11
用途:
加工部品への刻印

廉価である割には、丈夫なようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする