曜日別特売
SP3-A 精密刻印 アルファベット SK(新潟精機) 86925596

SP3-A 精密刻印 アルファベット SK(新潟精機) 86925596
SP3-A 精密刻印 アルファベット SK(新潟精機) 86925596
SP3-A 精密刻印 アルファベット SK(新潟精機) 86925596
SP3-A 精密刻印 アルファベット SK(新潟精機) 86925596

精密刻印 アルファベット

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字A
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
&
文字サイズ3mm
文字種別英字
内容量1個注文コード86925596品番SP3-A
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

持ちがよく、鮮明な刻字が可能

用途
鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字サイズ3mm厚さ(mm)7全長(mm)60質量(g)18文字A材質S50C文字種別英字全幅(mm)7硬度HRC58~62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-16
用途: 自家用車のホイールに刻印
農・林・水産業

自家用車のホイール裏に刻印。これを記録して、夏冬タイヤの交換時にタイヤローテーションの参考にしている。

対象商品 : 86925955
2023-10-24
用途: 紛失した刻印の補充
製造業

同じサイズの刻印を使用していましたが、紛失した文字のみの補充用に購入 文字ごとに購入できよかった サイズだけでなく字体をWEBに載せてもらえると良いと思います

対象商品 : 86925614
2022-08-27
用途: 整備時の刻印で使用

車やバイクのパーツの取り付け位置、向きなどを刻印するために購入
F(前front)、C(中央center)、R(後ろrear)、LT(左left)、RT(右right)、UP(上up)、LW(下lower)、VI組み合わせて→(矢印)
を刻印できるように買い合わせました。

対象商品 : 86926183
2022-05-18
用途: カシメに使用
その他業種

単品で販売されているの助かりました。大きさも希望通りでよかったです。

対象商品 : 86925596
2020-03-29
用途: 金属部品の管理用
TAKO技研製造業

金属部品を表面処理(メッキやアルマイト)や熱処理に出したのち 寸法・形状だけで 分別したり 基準方向を識別するのは ミスの元でしたが 打刻は 処理で消えることがなく たいへん便利です。アルファベット26文字すべては 必要がないので 個別に入手できることも ありがたく思っております。

対象商品 : 86925666
2020-04-22
用途: 金属パーツの刻印

軽く打ち込んでも綺麗でしっかりした刻印が打てました。

対象商品 : 86926007
2020-02-23
用途: 工具へ刻印に
電気・ガス・熱供給・水道業

撃ちやすくしっかりと刻印されます。
扱いやすくよかった

対象商品 : 86925824
2019-09-05
用途: 金属への打刻に
製造業

バラで買えて助かります。さすがに出来が良いです。自分には申し分ない性能です。基本的なパターンに関してセット売りしてもらったらと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする