3/22より値下げ!現場を応援
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ポンチ/刻印/ハトメ
SK(新潟精機)の 刻印
SK(新潟精機)の 刻印バラ
精密刻印 普通数字
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86925876
品番
SP6-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
値下げ
¥
379
バスケットに入れる
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
寸法(mm)
6
厚さ(mm)
8
全長(mm)
65
質量(g)
32
文字
2
用途
鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
材質
S50C
文字種別
数字
全幅(mm)
8
硬度HRC
58〜62