※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密刻印 普通数字

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86925885 品番 SP6-3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

持ちがよく、鮮明な刻字が可能

寸法(mm)6 厚さ(mm)8 全長(mm)65 質量(g)32 文字3 用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 材質S50C 文字種別数字 全幅(mm)8 硬度HRC58〜62

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86925867
2014-11-18
用途:
リングに刻印する

数字1つなくしてしまったので、一個から変えたのでよかったです。

対象商品:
86925544
2015-06-11
用途:
加工部品への刻印

廉価である割には、丈夫なようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする