曜日別特売
M12×1.25 ねじ切中タップ SK(新潟精機) 86926411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切中タップ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ径M12ピッチ(mm)1.25ねじの種類M注文コード86926411品番M12×1.25
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。
中仕上用タップなので薄板用として最適です。

用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。ねじの種類Mねじ径M12ピッチ(mm)1.25材質合金工具鋼(SKS)種別メートルねじ用細目全長(mm)80質量(g)34外径(mm)12下穴ドリル径(mm)10.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86926244
2023-12-20
用途: ノギスのメンテナンス
moritonサービスサービス業

購入にあたり、セットネジのタップサイズを問い合わせて購入しました。
その際には、お世話になりました。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 86926235
2022-09-14
用途: パーツ製作のネジ穴作り。
その他業種

中途半端なサイズを探していたところ、ココで発見。サイズも豊富。問題無く使えます!

対象商品 : 86926305
2022-04-11
用途: 自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミフレームの自転車のダボ穴の補修用に購入しました。特に問題なく使えています。

対象商品 : 86926445
2019-09-29
用途: 古い機械のメンテナンス
有限会社エンザン工業

古い機械のメンテナンスでインチのタップが必要でした。
単品で買えて助かりました。

対象商品 : 86926463
2017-10-02
用途: ねじ切
教育・研究機関

セットものは高かったので、単品で買えるこちらを注文しました。普通に使えます。

対象商品 : 86926454
2016-02-04
用途: M6がなめた時のリリーフ
教育・研究機関

ドラムの足に使われていたM6のねじ穴をなめてしまったため、リリーフとして購入しました。期待通りの性能と仕上がりで、大変満足しています。

2014-12-23
用途: カメラ三脚の取付け用のねじ切りのため

5mm厚のアルミバーに使用しましたが、問題なく使用できました。
いい商品だと思います。

対象商品 : 86926454
2015-09-09
用途: カメラ機材の固定穴

問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする