曜日別特売
M3×0.6 ねじ切組タップ SK(新潟精機) 86926524

 

M3×0.6 ねじ切組タップ SK(新潟精機) 86926524
M3×0.6 ねじ切組タップ SK(新潟精機) 86926524
M3×0.6 ねじ切組タップ SK(新潟精機) 86926524

ねじ切組タップ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ径M3ピッチ(mm)0.6注文コード86926524品番M3×0.6
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。
3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。

用途
一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。
ねじの種類Mねじ径M3ピッチ(mm)0.6材質合金工具鋼(SKS)種別メートルねじ用並目全長(mm)50質量(g)15外径(mm)4下穴ドリル径(mm)2.4
注意
※M2×0.4~M7×1.0までは先端凸形状となっております
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86926551
2022-05-14
用途: 木工の接続に
サービス業

木工作業の物作りに木ネジが使用出来ない時にボルトで止めたい時タップでネジ山を切りボルトに接着剤を塗りボルト締めをします これだと緩む事は有りません、ボルトの頭は木に入り込むので木屑で目隠しで綺麗に収まります。

1が参考にしています
対象商品 : 86926621
2021-06-29
用途: 穴あけに

深く切れるとのことで3本セットにしましたが、1本でよかったです。

対象商品 : 86926551
2019-07-06
用途: ネジ山修正用工具として

折れこんだボルトを撤去して。この商品でねじ切りを行った。相手が鋳物アルミでしたが何とか修正ができ助かった

対象商品 : 86926551
2019-01-28
用途: 家電のネジ穴変更

家電のカバーのネジ穴がだれてしまいガタガタになってしまいました。これでタップを一回り大きくしてきっちり抑えることができました。

対象商品 : 86926637
2019-01-05
用途: ねじ切り
サービス業

特に問題なく使えております、値段も安く助かりました。

対象商品 : 86926655
2015-07-12
用途: カメラの三脚ネジの制作
有限会社野村空調建設業・工事業

自作のカメラ用工作物に三脚ネジを加工する為に使用、使用感は普通に良いと思います、

対象商品 : 86926497
2015-04-14
用途: 小物ネジ加工及び修正

特に問題も無く使用しています

対象商品 : 86926497
2015-02-19
用途: ピアノ線留め用 ねじ切り

切れも良く 満足しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
1が参考にしています
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする