※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイス

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM3 ねじピッチ0.6 注文コード86926874 品番M3×0.6
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はねじの呼び・ねじピッチなど32種類から選べます 他の種類を見る

ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。
JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)

ねじの種類M 種別メートルねじ用並目 厚さ(mm)9 質量(g)25 ねじピッチ0.6 用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。 材質合金工具鋼(SKS) 山数- 外径(Φmm)25 二面幅(mm)- ねじの呼びM3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-04-06
用途:
部品修正

本当にこんな高い単価で売るのですか???????

某ホームセンターでは、@2080/個(税抜き)

本当ですか??????????

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
価格に関しては今後の課題として検討させて頂きます。

対象商品:
86927075
2015-04-14
用途:

金額相当だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする