タップドリルセット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 86927215 品番 TDS-M6
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790

中タップ、仕上げタップ、下穴ドリルのセットです。

用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ立て、めねじのねじ山形成、つぶれの修正に。 セット内容(中・仕上げタップ)M6×1、(下穴用ドリル)5mm 材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS) 質量(g)32 呼び寸法M6 ねじの種類M

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86927215
2024-07-24
用途:
軟鉄のタップ切り

軟鉄の素材に1cmの下穴を開けて、タップを切る作業を実施した。
切削油を足しながら作業したが 下穴は引っかかりなく順調に開けられた。
中タップは、途中引っ掛かり感があったが、問題なく底までタップを切り、仕上げタップに切り替えると 初めに少し引っかかりしたが、これも問題なし。
まだ 4本しか作業しておらず耐久性に関しては今後見ていく。

対象商品:
86927206
2018-11-10
用途:
アルミ製品のタップきり
農・林・水産業

仕上げつきで 使いやすく 便利です ハンドル付きで 3サイズセットとか企画していただけると 助かります

1人が参考にしています
対象商品:
86927224
2019-01-11
用途:
加工

とりあえず使っていますが不可もなく普通に使用できます

対象商品:
86927181
2015-10-19
用途:
パソコンパーツの取付けで,既製のビス穴の位置が合わないときに別の位置に穴を開ける。

穿孔径が使いやすいかめ,大変重宝している。

対象商品:
86927197
2015-10-15
用途:
鋼材のねじ切り

パオックとなっていますが、届いた物は新潟精機のパッケージ品です。
違う物が届いたのかと思って調べたら系列会社のようでした。
使うことにしますが、サイトの表記はややこしいので改善して下さい。。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
修正させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする