タップドリルセット

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86927233 品番ST-4S
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。

用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。 セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3〜M6 材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS) 質量(g)110

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86927233
2021-12-05
用途:
バイクメンテナンス作業
中西会計事務所 様 (サービス業)

ネジがバカになり、ドリルでネジを粉砕。まだタップが残っているようなので、M4のタップキリでなぞればネジが再度使えるかと購入。レビューでは固定出来ず使えないとありましたが、使えました。でも、初めは固定出来ずいろいろ試しましたが。値段が安いので、私には良い商品です。

対象商品:
86927233
2020-06-01
用途:
機器メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

コストに見合う商品だと思います。
チャックも特に滑る事は無かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
86927233
2017-10-08
用途:
工作
サービス業

申し分なしです。ケースか箱入りだったらもっとよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
86927233
2017-12-11
用途:
機械改造時の装置取付穴の加工
株式会社伸興 様

下穴ドリルもセットでよいのですが、写真では解からなかったラチェット式のハンドルがほしかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
86927233
2018-07-16
用途:
鉄工 ねじ切り 機械メンテナンス
宮原機工 様

タップハンドルが空回りします。
ハンドバイスや、プライヤーでかなりきつく締めないと
タップが空回りして使い物になりません。
このような物を平気で売るのは日本企業としてどうでしょう。
これを2000円台で売るのはいかんですね。
100円ショップ並みの品質。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
86927233
2017-01-21
用途:
真鍮、アルミ板などへのめねじ加工

他の方のレビューを読むと、ちゃんと固定できるか不安になりますが、
M3タップは奥へ押し込み、M4~M6のタップはそれより手前で固定すれば問題なく使用できます。
2段になっているので分かりづらいのかもしれませんね。

3人が参考にしています
対象商品:
86927233
2015-07-31
用途:
タップがホルダにはまらない
siesta 様

タップとホルダの結合部分のサイズがM3〜M6の間でかなり開きがあり、一番細いM3であれば問題なく使用できるが、M4以降ではホルダにタップがはまらない。
M5タップを使用したかったのだが、どう頑張ってホルダを広げようとしても無理でした。

モノタロウさんはよく利用させてもらってますが、ここまで残念な商品ははじめてでした。

2人が参考にしています
対象商品:
86927233
2015-08-26
用途:
タップきり

3mmのタップはしっかり止まらず、固定できない。
おそらく設計ミス?なのか機能しない。ので使えない。3mm以外は使用していないが
固定部は2段になっており、大きいタップも固定できるみたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする