以前ラチェット式使用していましたが
ラチェット機構が駄目になり易くノーマル品を購入これで十分ですね
アルミフレームのタップ加工に使用しました。
アルミ加工のタップ追加工をしてもらうとその分費用もかさむので、それを節約できました。
取り付け限度に近い12mmのタップを使用、問題なく装着出来ました。チャック部の制度が低いと言う事例報告がありましたが私が購入した物は問題無し。作業もし易く今後も頼りになる相棒として工具箱で出番を待っております。
完全分解せずとも、ASSYのままでタップがたてられるようこちらを購入。
使えるタップのサイズ幅も他のメーカーのものより広く、それでいてサイズはほぼ変わらないので、使い勝手が良いです。
届いてから早速使うシーンがありましたが、非常に使い易いです。
値段も安いしおススメです。
チャッキングできるサイズの幅が広いのが美点。チャックは内部で小さなバネによって保持されているので、バラしてしまうと部品紛失のおそれがある。ハンドルは丸棒を突っ込んであるだけなので、使用感は良くない。ハンドルを固定する皿ねじがあるが、狭い場所では無い方が良い。目見当で皿ねじを締めても、180°回すごとにズレを実感する破目になる。やはり、センターに溝を切ってボールロックにし、両端に抜け止めを施すべきだろう。この皿ねじには、応急処置としてM6用のワッシャーを溶接し、手で締めたり緩めたりできるようにした。マイクロメータのラチェットストップのようなデザインの部品で締められれば、もう少し満足度が上がるかもしれない。
TRS-4についてですが、掲載写真にある通り、この型のみがチャック形状が異なっています。挿入口が四角になっているのでタップが滑らず保持されます。材質も削り出しの良質な物なのでお勧めできます。当初4φを目的にTRS-1を購入したのですが、変更して確認しました。