TRS-2 固定式タップホルダ SK(新潟精機) 86927276

固定式タップホルダ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86927276 品番TRS-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

片手で作業でき、狭い所でも簡単にねじ山が立てられます。

タップ範囲M4〜M10 用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。 材質(本体)スチール、(チャック部)焼入処理 厚さ(mm)22 全長(mm)73 質量(g)110 タイプタップ用 全幅(mm)103

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
機械メンテナンス
製造業

以前ラチェット式使用していましたが
ラチェット機構が駄目になり易くノーマル品を購入これで十分ですね

対象商品:
86927276
2022-06-08
用途:
アルミフレームのタプ加工
製造業

アルミフレームのタップ加工に使用しました。
アルミ加工のタップ追加工をしてもらうとその分費用もかさむので、それを節約できました。

対象商品:
86927294
2021-05-13
用途:
タップ立て
製造業

しっかり止まって、抜け落ちる事無く取り外しもしやすいです。

対象商品:
86927285
2020-03-01
用途:
ネジ山の修正等

取り付け限度に近い12mmのタップを使用、問題なく装着出来ました。チャック部の制度が低いと言う事例報告がありましたが私が購入した物は問題無し。作業もし易く今後も頼りになる相棒として工具箱で出番を待っております。

対象商品:
86927294
2019-02-04
用途:
バイクのメンテ時
自動車・二輪車・自転車関連業

完全分解せずとも、ASSYのままでタップがたてられるようこちらを購入。
使えるタップのサイズ幅も他のメーカーのものより広く、それでいてサイズはほぼ変わらないので、使い勝手が良いです。
届いてから早速使うシーンがありましたが、非常に使い易いです。
値段も安いしおススメです。

対象商品:
86927294
2018-06-06
用途:
狭い場所でのタップたて
FTEC Corporation 様

チャッキングできるサイズの幅が広いのが美点。チャックは内部で小さなバネによって保持されているので、バラしてしまうと部品紛失のおそれがある。ハンドルは丸棒を突っ込んであるだけなので、使用感は良くない。ハンドルを固定する皿ねじがあるが、狭い場所では無い方が良い。目見当で皿ねじを締めても、180°回すごとにズレを実感する破目になる。やはり、センターに溝を切ってボールロックにし、両端に抜け止めを施すべきだろう。この皿ねじには、応急処置としてM6用のワッシャーを溶接し、手で締めたり緩めたりできるようにした。マイクロメータのラチェットストップのようなデザインの部品で締められれば、もう少し満足度が上がるかもしれない。

1人が参考にしています
対象商品:
86927267
2022-05-10
用途:
ねじ立て

ねじが硬すぎて使い物にならない。タップの取付、取り外しに万力が必要なレベル。グリスをぬってみたけれどダメ。おすすめしません。

対象商品:
86927294
2016-03-13
用途:
アルミ建材のタップ立て

TRS-4についてですが、掲載写真にある通り、この型のみがチャック形状が異なっています。挿入口が四角になっているのでタップが滑らず保持されます。材質も削り出しの良質な物なのでお勧めできます。当初4φを目的にTRS-1を購入したのですが、変更して確認しました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする