タップハンドル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86927312 品番 TH-6
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

一般的なクランプタイプのハンドルです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タップ範囲M1〜M6 用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。 材質スチール 厚さ(mm)12 全長(mm)168 質量(g)80 タイプタップ用 全幅(mm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86927321
2019-12-04
用途:
M8ねじ切り作業
農・林・水産業

使用二日目でタップを挟むとこがなめました。
本来鋼製のパーツなのですが、焼きが入ってないのか、そもそも鋼ですらないのかもしれません。
日本のメーカーかと思い購入したのですが、パッケージにはMADE IN CHINAと書いてました。
ご注意ください。

1人が参考にしています
対象商品:
86927312
2019-09-18
用途:
自作自動車パーツのタッピングに

長年業務でも使っていたメーカーで、何の問題もなく安心できる工具です。
片手回し式やラチェット付きなどのタイプもありますが、私はこの単純な両手回しタイプが好きです。単純な構造で故障もなく、作業中の切り・戻し回転の切り替えも単純にできます。

対象商品:
86927337
2019-08-02
用途:
精度が少し良くない
サービス業

摺動するV字形のコマが合わさる時精度があまりよくないので動いてしまいます。ハンドル端部にφ5の穴を開けてドライバーで軽く締め付ければカッチリ固定できるので、最初から空いていれば良いと思いました。

対象商品:
86927321
2019-02-18
用途:
タップ作業
製造業

diyで使用していたタップハンドルが壊れてしまったので購入しました。
以前の物と違い、しっかりした物で満足です。

対象商品:
86927321
2019-05-21
用途:
タップ加工
BLENTEC株式会社 様 (製造業)

メーカー品なので特に問題なし。普通に使っています。

対象商品:
86927321
2018-02-27
用途:
折れた皿ネジの取り出しに

エキストラクターを取り付けて使用しました。特に不具合もなく普通に使えました。

対象商品:
86927312
2017-11-13
用途:
ねじきり
教育・研究機関

ハンドルの組み立てがし(ネジが回し)易く、タップもセットし易かったのですが、ねじ切りの際は、ハンドルを待つと作業がし難かったので、少し拍子抜けしました。

対象商品:
86927312
2017-07-05
用途:
ネジ切り
張替家電サービス 様

作りも良く、タップを挟んだ時しっかりとホールドされます。私が使用するタップはこれで十分です。耐久性も有りそうですので良い買い物でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする