SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の タップ・ダイス
SK(新潟精機)の タップハンドル・ダイスハンドル
ダイスハンドル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86927346
品番
DH-16
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一般的なダイスハンドルです。
材質
スチール
ダイス径寸法(Φmm)
16
全長(mm)
190
全幅(mm)
39
厚さ(mm)
9
質量(g)
110
タイプ
ダイス用
用途
ダイスの保持、おねじのねじ山形成、つぶれ修正に。