SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の タップ・ダイス
SK(新潟精機)の タップハンドル・ダイスハンドル
ダイスハンドル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86927355
品番
DH-25
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
一般的なダイスハンドルです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
丸ダイスハンドル
モノタロウ
¥
559
¥
615
税込
材質
スチール
ダイス径寸法(Φmm)
25
全長(mm)
210
全幅(mm)
42
厚さ(mm)
14
質量(g)
140
タイプ
ダイス用
用途
ダイスの保持、おねじのねじ山形成、つぶれ修正に。