SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の タップ・ダイス
SK(新潟精機)の タップハンドル・ダイスハンドル
ダイスハンドル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86927364
品番
DH-38
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
一般的なダイスハンドルです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
丸ダイスハンドル
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
材質
スチール
ダイス径寸法(Φmm)
38
全長(mm)
320
全幅(mm)
54
厚さ(mm)
18
質量(g)
350
タイプ
ダイス用
用途
ダイスの保持、おねじのねじ山形成、つぶれ修正に。