折れ込みボルト抜き

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86927391 品番 No.803
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。

ボルト径寸法(Φmm)8〜11 下穴ドリル径(mm)4 外径(mm)6.5 全長(mm)68 材質炭素工具鋼(SK) 用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。 質量(g)13
注意
※ボルト抜き作業は無理な負荷がかかりやすく、ボルト抜きが折れたり破損することがあるのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
バイク整備
医療・福祉・介護関連業

固着の酷い折れこみボルト(バイクのクランクケースのM6)は折れそうで怖いので要らないボルトを溶接して抜きましたが、ある程度固くしまった物位なら抜けました。こういった作業は信頼できるメーカーの物でないと怖いです。(折れる時は折れると思いますが)

2025-05-27
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

初めて使ったが折れたボルトが抜けて良かった。
色々な知らないメーカーからも出ているがボルト抜きが折れたとのコメントがあるので新潟精機に期待し購入。
販売があれば保管もしやすいのでセットで購入したかった。

対象商品:
86927373
2022-11-09
用途:
リールのネジの頭折れ
電気・ガス・熱供給・水道業

使い方が、 悪いのか上手くいかなかったがコツを掴めば何とかなりそう。

対象商品:
86927416
2020-06-03
用途:
潰れたネジの取り外しに
セイワ産業株式会社 様 (製造業)

六角ボルトを舐めてしまったので、それの取り外し用に購入しました。

対象商品:
86927416
2018-09-15
用途:
フロントフォークのオーバーホール
その他業種

フロントフォーク六角穴付きのソケットボルトがなめてしまったので、本来の使い方とは違いますが、本製品を使って外しました。ステンレスのボルトにしっかり食い込み、外せたのでとてもよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
10417181
2017-11-01
用途:
注文したボルト抜きが届きました、エアー工具の修理に使用します、
農・林・水産業

このエキストラクター、ボルト抜きは、本当に本当にじょうぶです、随分ハードに使ってもびくともしません、エアー工具は振動が激しく壊れやすく工具の中で部品が折れたりして、抜き取らなければ治らない時が多いので、この工具を見つけてからは助かって居ますありがとう。

対象商品:
10417181
2018-04-30
用途:
自動車のメンテナンス時

旧車は、錆び付いてとれないボルトは日常茶飯事ですが、この商品は耐久性もあり、しっかり食いつきます。おすすめです。

対象商品:
86927407
2018-02-01
用途:
職場の修理

友人から聞いた通り、確かに使い勝手が良くて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする