曜日別特売
FB-30 フォスナービット SK(新潟精機) 86928107

フォスナービット

(39件のレビュー)
全長(mm)93
サイズ(mm)30
シャンク径(mm)6.35
内容量1個注文コード86928107品番FB-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。

用途
木材の止まり穴加工に。
(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)
全長(mm)
93
サイズ(mm)
30
シャンク径(mm)
6.35
材質
炭素工具鋼(SK)焼入処理
質量(g)
80
シャンク形状
六角
外径(mm)
30
適正回転数(min-1)
620

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-19
用途: 木工作業に
サービス業

このビットは木工工作時に木工にボルトを通したり ワッシャ―を付けたりナットを取り付けたりするのに穴を空けるときに使用です、後は鬼目ナットや台座空けに使用するのに使用です、サイズは色々物が必要です、切れが良いので絶えず使用品です。

対象商品 : 86928116
2023-01-31
用途: 木工用 椅子の座面の穴あけ

さすが新潟燕三条。よくキレます。精度も出てると思います。

対象商品 : 86928064
2021-12-14
用途: 穴あけ作業
その他業種

思った通りの商品で大変満足しております。
また利用させていただきます。

対象商品 : 86928021
2021-02-23
用途: 木工作業 穴あけ
金子屋 様(サービス業)

スライドして 商品の寸法単位で スムーズに穴あけできるので便利ですが
木くずのつまりを 取り除く作業は 少し手間です。

対象商品 : 86928037
2020-11-29
用途: 欅と白樫の穴あけ
遊友舎 様(製造業)

ボール盤へ取り付け、欅45ミリや白樫40ミリへの穴あけに使用。想像以上にサクサクと削れました。注意事項ですが、切屑の排出はこまめにしないと摩擦で回転が落ち、焼けそうでした。(当たり前かな?)

対象商品 : 86928037
2020-11-14
用途: 米国規格の金具を使った家具製作
サービス業

米国規格の 5/8インチ相当のフォスナービットです。 米国規格のものはホームセンターでは入手困難なのでこちらで購入しました。 性能は良いと思います。

対象商品 : 86928012
2020-07-05
用途: ギター製作
製造業

木材の切削で使用。切れ味が鋭く、仕上がりもきれい。今までルーターで作業していた部分が、大幅に削減されて、作業時間が1/3程度に短縮出来ました。

1人が参考にしています
対象商品 : 86928046
2024-07-26
用途: 集成材の穴あけ
ナカエデザインズ 様(サービス業)

別サイズで使用しているから今回も購入。またこのサイズはホムセンなどでは取り扱いが無い場合が多い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする