SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK(新潟精機)の ジグソーブレード
ジグソーブレード鉄工用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
全長(mm)
70
山数
14
注文コード
86928231
品番
No.6-NM14
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
全長・山数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
鉄工用のジグソーブレードです。
電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
用途
各種金属の切削に。
2〜5mmアルミ・銅等
全長(mm)
70
種類
非鉄金属用
材質
SKH51
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
4(1本あたり)
全幅(mm)
7.8
山数
14