SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK(新潟精機)の ジグソーブレード
ジグソーブレード鉄工用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
全長(mm)
70
山数
24
注文コード
86928256
品番
No.9-M24P
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
全長・山数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
鉄工用のジグソーブレードです。
電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
本目仕立上:焼入れ後、刃先の再研磨を行い切れ味UP!
用途
各種金属の切削に。
3mm以下の高速仕切り
全長(mm)
70
種類
鉄工用
材質
SKH51
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
4(1本あたり)
全幅(mm)
7.8
山数
24