SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK(新潟精機)の ジグソーブレード
ジグソーブレード鉄工用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
全長(mm)
70
山数
24
注文コード
86928274
品番
No.12-24B
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
全長・山数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
鉄工用のジグソーブレードです。
電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
バイメタルブレード:安全で、ねじっても曲げても折れにくい!
用途
各種金属の切削に。
0.1〜3mm鉄板用
全長(mm)
70
種類
鉄工薄板用
材質
SKH51
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
3(1本あたり)
全幅(mm)
7.8
山数
24