SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK(新潟精機)の ジグソーブレード
ジグソーブレード鉄工用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
全長(mm)
91
山数
8
注文コード
86928301
品番
No.15-F8P
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
全長・山数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
鉄工用のジグソーブレードです。
電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
本目仕立上:焼入れ後、刃先の再研磨を行い切れ味UP!
用途
各種金属の切削に。
FRP・アルミ用
全長(mm)
91
種類
FRP用
材質
SKH-Co
厚さ(mm)
1.7
質量(g)
5(1本あたり)
全幅(mm)
7.9
山数
8