SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK(新潟精機)の ジグソーブレード
ジグソーブレード鉄工用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
全長(mm)
80
山数
24
注文コード
86928353
品番
No.7S-S24
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
全長・山数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
鉄工用のジグソーブレードです。
電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
用途
各種金属の切削に。
3mm以下のステン・銅板用
全長(mm)
80
種類
No.7ステンレス用5枚
材質
SKH-Co
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
15
全幅(mm)
7.8
山数
24