SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK(新潟精機)の ジグソーブレード
ジグソーブレード鉄工用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
全長(mm)
(No.1)70、(No.7)80
山数
14
注文コード
86928371
品番
No.60S-MP24
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
全長・山数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
鉄工用のジグソーブレードです。
電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
用途
各種金属の切削に。
3mm以下の鉄板・ステン・銅板用
全長(mm)
(No.1)70、(No.7)80
種類
No.1鉄工用3枚、No.7ステンレス用2枚
材質
SKH51
厚さ(mm)
(No.1)1.4、(No.7)1.2
質量(g)
18
全幅(mm)
(No.1・No.7)7.8
山数
14