SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK(新潟精機)の ジグソーブレード
ジグソーブレード木工用
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
全長(mm)
91
山数
14
注文コード
86928405
品番
No.4-N14
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
全長・山数・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
木工用のジグソーブレードです。
電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。
用途
各種木材の切断に。
新建材・プラスチック
全長(mm)
91
材質
SK5
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
5(1本あたり)
種類
新建材用
全幅(mm)
7.8
山数
14