SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK(新潟精機)の ジグソーブレード
ジグソーブレード木工用
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
全長(mm)
70
山数
12
注文コード
86928554
品番
No.5S-W12R
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
全長・山数・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
木工用のジグソーブレードです。
電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。
用途
各種木材の切断に。
木工・新建材・曲線切
全長(mm)
70
材質
K5
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
10
種類
No.5木工円切用5枚
全幅(mm)
6.4
山数
12