ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 86928597 品番 No.105-M24
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。
ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。

用途
各種金属、木材の切削に
0.1〜3mm
全長(mm)76 材質SKH-51 厚さ(mm)1.5 質量(g)4(1本あたり) 種類鉄工用 全幅(mm)7.9 山数24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする