SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK(新潟精機)の ジグソーブレード
ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
86928712
品番
No.109-W6PT
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。
ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。
本目立テーパー仕上
用途
各種金属、木材の切削に
60mm以下の高速仕上切
全長(mm)
100
材質
SK5
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
4(1本あたり)
種類
木工・合板・プラスチック用
全幅(mm)
8
山数
6