SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK(新潟精機)の ジグソーブレード
ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
全長(mm)
115
山数
6
材質
SK5
注文コード
86928721
品番
No.110-W6PTL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
全長・山数・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。
ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。
本目立テーパー仕上
用途
各種金属、木材の切削に
85mm以下の高速仕上切り
全長(mm)
115
材質
SK5
厚さ(mm)
1
質量(g)
5(1本あたり)
種類
木工・新建材用長刃
全幅(mm)
7.7
山数
6