SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK(新潟精機)の ジグソーブレード
ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
86928737
品番
No.111-W12RPT
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。
ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。
本目立テーパー仕上
用途
各種金属、木材の切削に
木工・新建材・高速曲線仕上切り
全長(mm)
78
材質
SK5
厚さ(mm)
1
質量(g)
3(1本あたり)
種類
木工・新建材円切用
全幅(mm)
7.7
山数
12