No.33-HTK ジグソーブレードタイル用 SK(新潟精機) 86928773

ジグソーブレードタイル用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード86928773 品番No.33-HTK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

タングステン・ダイヤモンド砥粒を蒸着させたタイル用ブレード。

用途
硬質・軟質タイル、サイディング、FRPの切断に。
硬質タイル(磁器)切断用
全長(mm)78 材質ダイヤ粒子#151 厚さ(mm)1.7 質量(g)4(1本あたり) タイプボッシュタイプ(Bタイプ) 種類ダイヤ刃切欠タイプ 全幅(mm)8.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86928764
2017-11-04
用途:
GFRPの切断
協和化工株式会社 様

GFRPの配管を切断するのに使用しました。鉄用のブレードでは全然歯が立ちませんでしたが、こちらの商品だと、まるでPVCを切るかのように問題なく切断できました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする