バイブレペンD-1用替芯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86929272 品番D-1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
適合本体バイブレペンD-1 種別替芯 厚さ(mm)- 全長(mm)25 質量(g)3 全幅(mm)Φ3.4 材質(ビット)超硬合金 先端角度60°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする