SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
SK(新潟精機)の 電源/コントローラー
SK(新潟精機)の コントローラー
スピードコントロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86929315
品番
SP-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
消費電力1100Wまでの電気製品の出力調整ができます。
相数
単相
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)
0〜45
制御方式
トライアック位相制御
全長(mm)
150
最大負荷電流(A)
11
全幅(mm)
99
厚さ(mm)
101
質量(g)
1000
コード長さ(m)
約1.8
消費電力(W)
1100
用途
大型電動工具(単相整流子モーター使用)の回転速度、熱工具、白熱灯の調整に。
仕様
電源スイッチ付、回路保護器(サーキットプロテクター)付、過電流負荷によるヒューズ取替不要