CK-1 チャックハンドル SK(新潟精機) 86929403 CK-1 チャックハンドル SK(新潟精機) 86929403 CK-1 チャックハンドル SK(新潟精機) 86929403

チャックハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86929403 品番 CK-1
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

力を掛けやすいT型、L型ハンドルです。

チャック径(Φmm)6 厚さ(mm)12 全長(mm)35 質量(g)18 全幅(mm)60 用途電ドルチャックの締め付けに。 材質スチール 寸法A(mm)6 寸法B(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86929403
2019-06-06
用途:
機械加工
有限会社 清水製作所 様 (製造業)

やはりL字型よりも、T字型ハンドルのほうが、格段に使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
86929455
2015-02-08
用途:
ボール盤の工具交換
水の箱 様

チャックの噛み合わせがとてもいいです。歯の部分が少し長めなのがおおのでよう。

対象商品:
86929403
2017-04-21
用途:
ドリル用
ジーケーサービス 様

いつもどこかへ失くしてしまいます・・・
すぐ見つけられるよう黄色に塗装しているのですが、それでもいつの間にかどこかへ(-_-;)
これが無いとドリルが使えないので、予備として複数購入しておきます。

対象商品:
86929403
2017-05-09
用途:
電動ドリル使用時
福寿産業株式会社 様

電動ドリルの付属品を使っていましたが、いつの間にか凹凸部がかけていました。寸法を測り、購入にいたりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする