DH-43 電気ドリルホルダ SK(新潟精機) 86929482 DH-43 電気ドリルホルダ SK(新潟精機) 86929482 DH-43 電気ドリルホルダ SK(新潟精機) 86929482

電気ドリルホルダ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86929482 品番DH-43
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

電気ドリルを作業台に確実に固定します。
任意の角度に調整可能。

ドリル径- 用途電気ドリルを固定し、グラインダ、ディスクサンダとして使用。 仕様ドリルネック径/38〜43mm用 厚さ(mm)65 全長(mm)225 材質(本体)アルミ 質量(g)330 全幅(mm)50 最大クランプ幅(mm)53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86929482
2019-09-09
用途:
小物の研磨など
製造業

ドリルの首を保持する水平ドリルホルダーを探していました。用途はドリルにディスクサンダーなどを咥えての小物の研磨です。使ってみたところ、φ125mmのディスクも使え、机の端に簡単に固定できるので便利です。
なお、水平、垂直方向の二軸の首振り機構(ボルト1本で二軸が緩む)が付いています。ドリルに付けたディスクを垂直に調整しようとしましたが、机も含めた全体の剛性がドリルの重さにはかなわず、撓みを見込んでセットする必要がありました。とはいえ、価格と小型軽量の利便性から考えれば、軽作業には十分に満足できる商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする