DSP-S 深さ調整機 SK(新潟精機) 86929507 DSP-S 深さ調整機 SK(新潟精機) 86929507

深さ調整機

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86929507 品番 DSP-S
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

穴あけの深さ調節が簡単にできます。

ドリル径使用ドリル径:2〜6mm 用途ボール盤、電気ドリルでの一定深さの穴あけ作業に。 仕様(加工可能材質)木、合板、プラスチック 材質プラスチック 全長(mm)27 質量(g)6 ドリル径(Φmm)2〜6 外径(mm)19
注意
※金属加工には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86929516
2022-07-16
用途:
深さ調整

強くドリルを押し込んで穴開けをしない限り、ずれることなく予定の深さの穴開けができます。

対象商品:
86929507
2021-04-11
用途:
板に穴を開けるとき深さを調節して開けたい時
農・林・水産業

今までは輪ゴムを巻いてそれ以上深くならないようにしていたのがそうしなくて良いので有難い

対象商品:
86929507
2020-03-07
用途:
木工事

写真では大変良い感じに映っていますが、実際はプラスチックなので、かなり貧弱です。

4人が参考にしています
対象商品:
86929507
2016-02-15
用途:
ビスの下穴
建設業・工事業

貫通の心配もなく使いやすい。

対象商品:
86929507
2019-02-21
用途:
ドリルで深さ決めて穴あけ
製造業

きつく締める 穴開ける 先端ちょっと当たる ズレる 使い物にならない!

4人が参考にしています
対象商品:
86929507
2014-04-08
用途:
鉄鋼の穴あけの時
松永 様

鉄鋼の穴あけにと思い購入しました、
品物が届き 注意事項を見ましたら 「金属加工には使用しないで下さい」とのこと
カタログに(金属加工にわ使えません)とは 書いてありませんでした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは商品情報が不足しており、大変申し訳ありませんでした。この商品は材質がプラスチックなので、金属には不向き、とのことでした。加工可能材質は、木、合板、プラスチックになります。注文コード86929525でしたら、金属加工が可能になります。どうぞ宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする